Beli spatula lab di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Deskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel)atribut:
- Material: nickel-stainless steel (plated)
- L (mm): 225
- Flat End L (mm): 50
- Spoon End LxW (mm): 38x15
- SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel)Deskripsi:Double-ended lab spoons and spatulas have a spoon on one end for scooping powders and liquids and a spatula on the other end for mixing, lifting, and scraping.atribut:
- UNSPSC: 41121805
- Autoclavable: Yes
- Capacity (fl oz): 17/50
- Capacity (ml): 10
- Coating: Uncoated
- Color: Silver
- Features: Includes a Spoon End and a Spatula End
- Material: Stainless Steel
- Material Grade: 304
- Number of Functional Sides [New]: 2
- Product Type: Double Ended Spatula & Spoon
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Sanplatec PP Disc Cupatribut:
- Scale: Yes
- AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Tanita Non-Contact Timer Washable Typeatribut:
- Character size (mm): 30
- Operating Time (s): 3, 5, 10, 30
- Package Size (mm): 115x175x30
- Power Supply: AAA size batteryx2pcs (included for testing)
- Size (mm): 90x24x110
- Up to Setup Time: Red Up to 99 minutes 59 seconds 1 second increments (countdown)
- Volume (dB): (High) 80 or higher; (Low) 70 or higher; Off
- OMM Spatula with Double Spoon (Spatula Ganda)atribut:
- Length: 210mm
- Material: Stainless Steel
- ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- Non Brand Spatula Micro Stainless (Sendok Spatel)Deskripsi:Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Metal/Stainless Steel
- OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Edumedia Spatula Stainlessatribut:
- Size (mm): 180
- Burkle Spatula Spoon Stainless Steel (Sendok Spatel)Deskripsi:The spatula-spoon can be used in many different applications. The double-sided multi-purpose spoon is a spoon on one side and a spatula on the other. This makes it possible to sample and process a variety of media such as powders, granulates, pastes and liquids. The spoon side of the spoon-spatula holds 4 ml or 11 ml respectively.Manufactured from a single piece of stainless steel, the spoon-spatula has no edges, crevices or undercuts. Because of this, product residue or cleaning agents cannot be deposited and the possibility of cross-contamination or impurities is excluded. That makes the poly-spoon ideal for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics and the food industry.atribut:
- Material: AISI 304
- monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)Deskripsi:Better disposable PP beaker Agitation, preparation of sample.atribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Color: Translucent
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- Scale: There
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- AS ONE Spoon (Sendok Lab)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
Daftar Harga spatula lab Terbaru October 2026
| Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel) | Rp40.900 |
| Usbeck Spoon Spatula Micro (Spatula Ganda) | Rp179.900 |
| Sigma-Aldrich Spatula Lab (Sendok Spatel) | Rp379.900 |
| Usbeck Spatula Spoon | Rp169.900 |
| AS ONE Spoon | Rp29.900 |
| SP SCIENCEWARE Spatula Spoon (Sendok Spatel) | Rp779.900 |
| Sanplatec PP Disc Cup | Rp4.900 |
| AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda) | Rp50.900 |
| AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda) | Rp38.900 |
| Tanita Non-Contact Timer Washable Type | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jfP107345699-1.jpg)
/c6P105887438-1.jpg)
/f4P106440544-1.jpg)


/0bP109510011-3.jpg)

/neP102254842-9.jpg)
/nnP102254851-10.jpg)

/P102093047-1.jpg)

/igP111289664-1.jpg)
/0uP102093030-4.jpg)

/p5P107950905-1.jpg)
%20(Gelas%20Plastik)/P102231685-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/mwP102254824-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)